Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo-Flügeltürschrank, Breite 1500 mm, 4 Fachböden, Tiefe 500 mm, Türen enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo-Flügeltürschrank
Jumbo-Flügeltürschrank
Jumbo-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-946256
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790345AB
EAN/GTIN:
     4250633323816
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Jumbo-Flügeltürschrank, Breite 1500 mm, 4 Fachböden, Tiefe 500 mm, Türen enzianblau.

1500 mm breit - ideal für große und sperrige Teile. Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion. Hohe Fachbodentraglast von 80 kg.

Äußerst stabile und robuste, einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Vier verzinkte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Drehgriff mit Sicherheits-Zylinderschloss.

Einsatz: Lager, Fertigung, Betrieb etc.

Ihr Vorteil Staufläche auch für besonders breite Gegenstände.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürschrank mit 4 fachböden enzianblau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, mauser, 946256 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,93*
€ 634,97*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,43*
€ 635,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,97*
€ 755,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,76*
€ 747,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,43*
€ 727,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,28*
€ 698,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,93*
€ 640,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77903096
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.