Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, doppelreihig, Fachboden-BxT 1000 x (2 x 500) mm, verzinkt, Höhe 2500 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945817
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     945817
EAN/GTIN:
     4061753013095
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Steckregal, doppelreihig, Fachboden-BxT 1000 x (2 x 500) mm, verzinkt, Höhe 2500 mm, Grundregal.

Schneller Auf- und Umbau ohne Werkzeug und Schrauben. Stabiles Stahlregal für hohe Belastungen. Doppelreihig bestückbar für kürzere Wege. Grund- und Anbauelemente kombinierbar. Verschiedene Breiten, Höhen und Bodentiefen verfügbar. Mit Gütezeichen RAL-RG 614. Umfangreiches Zubehör: verzinkte Rück- und Seitenwände, Fachteiler, Sockelblenden sowie Wandbefestigungen.

Maximal stabiles Steckregal aus Stahl mit Qualitätssiegel RAL-RG 614. Das doppelreihige Metallregal mit verzinkten Fachböden kann dank mitgelieferter Längenriegel ausgesteift werden: So lässt sich das Regal von beiden Seiten bestücken, was kürzere Wege beim Entnehmen und Kommissionieren mit sich bringt. Dank Steckverbindungen geht die Montage blitzschnell sowie schraub- und werkzeuglos. Kombinieren Sie nach Platzbedarf Grund- und Anbauelemente, variieren Sie die Zahl der Fachböden und Ständerfarbe und konfigurieren Sie Ihr persönliches Regal in Bodentiefe, Breite und Höhe. Weitere Produktdetails: T-Profil-Regalrahmen Inklusive Klemmfüßen aus Stahl zur Bodenbefestigung , Schrauben und Dübel bauseits. Verzinkte Fachböden Maximale Stabilität durch Kastenprofil. Böden vorne und hinten im Abstand von 50 mm mit Lochungen zur Befestigung von Fachteilern (Zubehör). Fachboden-Kantenhöhe: 40 mm. Bodenverstellraster 25 mm.

Außenmaße: Breite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mm Tiefe Bodentiefe + 36 mm. Feldlast 2000 mm max. 1300 kg 2500 mm max. 1700 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
2x6 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
250 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Feldlast:
1800 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, eurokraftbasic universal-steckregal, grund regal, grundregal tiefe 500mm, eurokraft pro, 945817 49, Doppelregal, Doppelregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schwerlastregal, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,61*
€ 751,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,41*
€ 735,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,73*
€ 718,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,88*
€ 692,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,97*
€ 642,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.