| |
|
| Artikel-Nr.: 103-945796 Herst.-Nr.: 945796 EAN/GTIN: 4061753013620 |
| |
|
| | |
| Fachboden verzinkt extra, Kantenhöhe 25 mm, VE 2 Stk, BxT 1000 x 500 mm.
Erhöhte Fachboden-Tragkraft durch optimierte Kastenform. Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen. Hohe Stabilität durch 3-faches Abkanten des Materials in Tiefenrichtung. Maximale Belastbarkeit durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken. Zusätzliche Aussteifung durch Materialdopplung an den Auflagekanten.
Verzinkte Fachböden Maximale Stabilität durch Kastenprofil. Böden vorne und hinten im Abstand von 50 mm mit Lochungen zur Befestigung von Fachteilern. Fachboden-Kantenhöhe: 25 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Breite: | 1300 mm | Tiefe: | 500 mm | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, eurokraft pro, 945796 49, Boden, Böden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |