| |
|
| Artikel-Nr.: 103-945793 Herst.-Nr.: ZR09Z27102P EAN/GTIN: 3612970952332 |
| |
|
| | |
| Fachebene inkl. Auflageträger, Drahtgitterauflage, VE 2 Stk, BxT 2700 x 1000 mm.
- Auflageträger mit Z-Profil, lichtgrau RAL 7035 kunststoffbeschichtet. - 3 Einhängeklauen mit Sicherungsstiften zur Montage der Auflageträger. Für Fachbodenbreite 2250 mm: 1 Modul 1345 mm breit + 1 Modul 895 mm breit. Für Fachbodenbreite 2700 mm: 2 Module à 1345 mm Breite. Weitere Informationen: | | Breite: | 2700 mm | Tiefe: | 1000 mm | Material: | Drahtgitter, kunststoffbeschichtet | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 945793 49, Fachboden, Fachböden, Fachebene, Fachebenen, Regalboden, Regalböden, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzfachebene, Zusatzfachebenen |
| | |
| |