| |
|
| Artikel-Nr.: 103-945764 Herst.-Nr.: ZR25B22103NPZS EAN/GTIN: 3612970952097 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Großfachregal mit Drahtgitterauflagen, Rahmenfarbe Blau, HxBxT 2496 x 2330 x 1000 mm, Anbauregal.
Zur Handlagerung von sperrigen und schweren Gütern. Auflagenträger schraublos montier- und verstellbar. Gefertigt nach den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 sowie der Eurocode III.
Stützrahmen 2 Stahl-Pfosten in Stärke 1,5 mm, blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet. Flaschenprofil, 50 x 50 mm. Stützrahmen-Traversen und -Diagonalen aus verzinktem C-Profil, 25 x 15 mm, werden an die Pfosten geschraubt. Verzinkte Fußplatten zur Bodenbefestigung, 3 mm hoch. Schrauben und Dübel bauseits. Boden-Verstellraster 50 mm. Fachebenen Auflageträger mit Z-Profil, lichtgrau RAL 7035 kunststoffbeschichtet. 3 Einhängeklauen mit Sicherungsstiften zur Montage der Auflageträger. Drahtgitter- Auflagen-Module, lichtgrau RAL 7035 kunststoffbeschichtet.
Außenmaße Breite Grundregal - ohne Fußplatten: Fachbodenbreite + 100 mm. - mit Fußplatten: Fachbodenbreite + 160 mm. Breite Anbauregal - ohne Fußplatten: Fachbodenbreite + 50 mm. - mit Fußplatten: Fachbodenbreite + 80 mm. Regaltiefe inkl. Fußplatten Fachbodentiefe + 10 mm.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalart: | Anbauregal | Fachlast: | 810 kg | Feldlast: | 4500 kg | Regalhöhe: | 2496 mm | Gesamtbreite: | 2330 mm | Gesamttiefe: | 1010 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, manorga schwerlastregal, schwerlastregal, schwerlastregal af, 945764 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Großfachschwerlastregal, Großfachschwerlastregale, Palettenregal, Palettenregale, Regal, Regale, Schwerlastregale |
| | |
| |