Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Gitterboden-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1210 x 995 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Gitterboden-Steckregal
Fachboden für Gitterboden-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945652
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB02H312102
EAN/GTIN:
     3612970951113
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Gitterboden-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1210 x 995 mm.

Maschenweite 50 x 50 mm, blau RAL 5015 kunststoffbeschichtet, Drahtstärke 3 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1210 mm
Tiefe:
995 mm
Material:
Stahlgitter
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Fachboden für Stahldrahtgitterregal, Gitterrostboden für Lagerregal, manorga fachboden, fachboden für steckregal, 945652 49, Boden, Böden, Fachböden, Regalboden, Regalböden, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 118,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,32*
€ 345,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 284,00*
€ 337,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,56*
€ 321,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 268,43*
€ 319,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,26*
€ 281,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.