Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl, Punktsynchronmechanik, Flachsitz mit Knierolle und Body Balance Tec®, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Operator-Drehstuhl, Punktsynchronmechanik
Operator-Drehstuhl, Punktsynchronmechanik
Operator-Drehstuhl, Punktsynchronmechanik
Artikel-Nr.:
     103-945519
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SITNESS 30, SI99K G20
EAN/GTIN:
     4014296969800
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl, Punktsynchronmechanik, Flachsitz mit Knierolle und Body Balance Tec®, schwarz.

Mit verstellbaren Armlehnen. Synchronmechanik mit Body Balance Tec®. Poliertes Aluminiumfußkreuz.

Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze. Pflegeleichter Stoffbezug. Fußkreuz aus Aluminium, poliert. Standardmäßig Rollen für weiche Böden. Flachsitz Tiefe und breite Form aus Schaumstoff in einer Kunststoffunterschale mit zusätzlicher Knierolle.

Body Balance Tec® Das patentierte Sitzgelenk für Bewegungsfreiheit in jede Richtung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Bequemer Flachsitz mit Knierolle und Body-Balance-Tec® -Sitzgelenk für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche. Mittels Aluminiumspangen befestigte Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lordosenstütze. Kleiderhaken. Serienmäßig mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP)
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 945519 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
1
Frei Haus
ab € 318,48*
€ 383,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 366,50*
€ 438,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,99*
€ 456,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,48*
€ 378,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.