Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatten-Auflage, für Rohrboden-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1210 x 995 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spanplatten-Auflage
Spanplatten-Auflage
Artikel-Nr.:
     103-945502
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB03C12102
EAN/GTIN:
     3612970950819
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
auflageplatte für steckregal
Spanplatten-Auflage, für Rohrboden-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1210 x 995 mm.

Spanplatten-Auflagen, Stärke 8 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1210 mm
Tiefe:
995 mm
Material:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: 945502 49, Bodenauflage, Bodenauflagen, Fachbodenauflage, Fachbodenauflagen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,93*
€ 64,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,12*
€ 59,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.