Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatten-Auflage, für Rohrboden-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 960 x 995 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spanplatten-Auflage
Spanplatten-Auflage
Artikel-Nr.:
     103-945478
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB03C11102
EAN/GTIN:
     3612970950703
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
auflageplatte für steckregal
Spanplatten-Auflage, für Rohrboden-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 960 x 995 mm.

Spanplatten-Auflagen, Stärke 8 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
960 mm
Tiefe:
995 mm
Material:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: 945478 49, Bodenauflage, Bodenauflagen, Fachbodenauflage, Fachbodenauflagen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.