Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Schwerlast-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1207 x 788 mm, Traglast 240 kg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Schwerlast-Steckregal
Fachboden für Schwerlast-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945434
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZT02B12280R2
EAN/GTIN:
     3612970950536
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Schwerlast-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1207 x 788 mm, Traglast 240 kg.

Stahlblechboden, Stärke 0,6 mm. Boden vorne und hinten im Abstand von 50 mm mit Lochungen zur Befestigung von Fachteilern (Zubehör). Fachbodenhöhe 32 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
1207 mm
Tiefe:
788 mm
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 44,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,60*
€ 137,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,50*
€ 133,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 111,38*
€ 132,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,11*
€ 128,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,92*
€ 123,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
ZT07B2158010
ab € 73,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.