Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Schwerlast-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1207 x 588 mm, Traglast 280 kg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Schwerlast-Steckregal
Fachboden für Schwerlast-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945433
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZT02B122602
EAN/GTIN:
     3612970950529
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Schwerlast-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1207 x 588 mm, Traglast 280 kg.

Stahlblechboden, Stärke 0,6 mm. Boden vorne und hinten im Abstand von 50 mm mit Lochungen zur Befestigung von Fachteilern (Zubehör). Fachbodenhöhe 32 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
1207 mm
Tiefe:
588 mm
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 39,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,89*
€ 121,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,05*
€ 120,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,59*
€ 114,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,77*
€ 110,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,05*
€ 94,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
ZT07B2156010
ab € 70,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.