Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild aus Acryl, HxB 52/104 x 100 mm, VE 30 Stk, Dachform.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tischnamensschild aus Acryl
Tischnamensschild aus Acryl
Tischnamensschild aus Acryl
Artikel-Nr.:
     103-945117
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3X8032-19
EAN/GTIN:
     4005546803937
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Tischnamensschild aus Acryl, HxB 52/104 x 100 mm, VE 30 Stk, Dachform.

Standfester Dach-Aufsteller für beidseitige Beschriftung. Aus glasklarem Acryl.

Für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen und Schalter. Zum Kennzeichnen von Messe- und Ausstellungsexponaten, zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen.
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Breite:
100 mm
Material:
Acryl
Form:
Dachform
Produkttyp:
Tischnamensschilder
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischaufsteller dachform durable, tisch namensschild, tisch-namensschild durable, DURABLE, 945117 49, Namensschild, Namensschilder, Schild, Schilder, Tischschilder
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,29*
€ 29,21*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,17*
€ 30,32*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 23,26*
€ 33,91*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 92,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,66*
€ 107,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,73*
€ 105,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,86*
€ 103,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 70,98*
€ 84,47
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 2,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.