Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA803219 Herst.-Nr.: 803219 EAN/GTIN: 4005546803937 |
| |
|
| | |
| - Tischnamensschild
- Sonderform: Dachform
- Produktverwendung: Tischaufstellung
- Beidseitig verwendbar
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Material und Farbe: Acryl, transparent
- Größe Einsteckschild (B x H): 100 x 52/104 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Beidseitig verwendbar. | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.324 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 104 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Acryl | Rahmenfarbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischaufsteller dachform durable, tisch namensschild, tisch-namensschild durable, 8032, Aufsteller, Namensschild |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,32* | € 29,21* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,19* | € 30,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 23,35* | € 33,93* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 71,01* | € 91,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,132* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|