Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-945066 Herst.-Nr.: 2X8215-19 EAN/GTIN: 4005546803067 |
| |
|
| | |
| CLICK FOLD Namensschild mit Magnethalter, VE 20 Stk, HxB 54 x 90 mm.
Für ein einfaches und materialschonendes Befestigen, auch an empfindlichen Textilien. Sicherer Halt durch Doppelmagnete. Weitere Informationen: | | Höhe: | 54 mm | Breite: | 90 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Befestigungsart: | mit Magnetstreifen | Farbe: | transparent | Produkttyp: | Namensschilder mit Magnet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable magnet, ausweis halter, durable ausweis-halter, DURABLE, 945066 49, Akkreditierung, Akkreditierungen, Besucherschild, Besucherschilder, Namensschild, Namensschilder, Ziyaretçi tabelaları, Ziyaretçi tabelası |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 23,94* | € 31,08* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 25,56* | € 33,27* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,63* | € 33,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 27,03* | € 35,07* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 61,05* | € 77,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,0525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|