Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mit Teleskopführungen, Höhe 460 mm, Schubladen 1 x 60, 1 x 120, 1 x 180 mm, lichtgrau / anthrazit-metallic, Breite 580 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank mit Teleskopführungen
Schubladenschrank mit Teleskopführungen
Schubladenschrank mit Teleskopführungen
Schubladenschrank mit Teleskopführungen
Schubladenschrank mit Teleskopführungen
Artikel-Nr.:
     103-944982
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-54-3.2I-M19.942
EAN/GTIN:
     4040376926715
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank mit Teleskopführungen, Höhe 460 mm, Schubladen 1 x 60, 1 x 120, 1 x 180 mm, lichtgrau / anthrazit-metallic, Breite 580 mm.

Hohe Schubladentragkraft von 100 kg. Teleskopschienen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Erhöhte Kippsicherheit durch Einzelauszugsperre (bei einer geöffneten Schublade sind alle übrigen Schubladen blockiert). Zylinderschloss mit Zentralverschluss.

Stabile, verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Pulverbeschichtung. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Schubladen mit selbsttätigem, gedämpftem Einzug. Formschöne Schrankoberseite mit 20 mm starkem, melaminharzbeschichtetem Deckel (spritzwasserfest und schmutzresistent, fleckunempfindlich, abriebfest). Tiefe 650 mm.

Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen!

Ihr Vorteil Ideal zur Einzel- und Reihenaufstellung. Mit Ausbaumöglichkeit zur Werkbank.
Weitere Informationen:
Höhe:
460 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
650 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladenhöhe:
1x60, 1x120, 1x180 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
anthrazit-metallic
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 3 schubladen, schublade werkbank, rau werkzeugschrank, RAU, 944982 49, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,95*
€ 723,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,04*
€ 705,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,12*
€ 698,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,87*
€ 692,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,36*
€ 665,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,26*
€ 601,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.