Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-Abfallsammler HERA, Volumen 60 l, BxHxT 390 x 690 x 390 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Artikel-Nr.:
     103-944643
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4523008080KK0
EAN/GTIN:
     4052021000374
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Pedal-Abfallsammler HERA, Volumen 60 l, BxHxT 390 x 690 x 390 mm, schwarz.

Großes Pedal, auch für den Einsatz mit Sicherheitsschuhen. Integrierter Müllbeutel-Halter und Anti-Rutsch-Gummifüße. Überlappender, sanft schließender Deckel - hält Gerüche im Inneren.

Handfreie Bedienung - ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Großküchen etc.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
690 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 60l schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, rothopro, 944643 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Hygieneabfallsammler, Industrietreteimer, Industrie-Treteimer, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Plastikbox, Plastikboxen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.