Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Tischwagen, 1 Schubladenschrank, 1 Stahlblechschrank, Vollgummireifen spurlos.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Tischwagen
Industrie-Tischwagen
Industrie-Tischwagen
Artikel-Nr.:
     103-944555
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     944555
EAN/GTIN:
     4054666004120
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Industrie-Tischwagen, 1 Schubladenschrank, 1 Stahlblechschrank, Vollgummireifen spurlos.

Schubladen mit Kugellagerführung. Gleichschließende Zylinderschlösser. Vielseitig einsetzbar.

Serienmäßig lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet. Ladeflächen aus MDF-Platten, Dekor beschichtet. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummi-Bereifung. Vier Schubladen mit Zentralverschluss. Verschließbarer Schrank mit zwei Fachböden. Schrankfach-Etagenhöhen 120 mm. Innenmaße HxBxT 470 x 510 x 560 mm.

Zu Ihrer Sicherheit: Ausführung mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

Identische Schlösser für alle Tischwagen, verschiedene Schlösser auf Anfrage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Schrank-Innenmaße:
510x560x470 mm
Ladeflächenmaterial:
MDF-Platte, Dekor beschichtet
Ladeflächenbreite:
570 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012, schwarz
Radausführung:
Vollgummi spurlos
Länge:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, eurokraft schubladenschrank fahrbar, tischwagen, eurokraft tischwagen, eurokraft pro, 944555 49, Allzweckwagen, Allzweckwägen, Beistellwagen, Beistellwägen, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Schwere Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstattwagen, Werkstattwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.480,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,46*
€ 1.980,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,90*
€ 1.924,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.600,73*
€ 1.904,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,86*
€ 1.852,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,43*
€ 1.805,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,06*
€ 1.761,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.