| |
|
| Artikel-Nr.: 103-944546 Herst.-Nr.: 944546 EAN/GTIN: 4054666004045 |
| |
|
| | |
| Griffroller, Tragfähigkeit 100 kg, Stahlblech-Ladefläche, 600 x 500 mm.
Robuste Stahlrohrkonstruktion. Praktisch und wendig.
Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen in Lichtblau RAL 5012, mit anschraubbarem Schiebegriff. Spurlose Vollgummibereifung mit Rollenlagerung. Stahlblech-Ladefläche.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 100 kg | Ladeflächenbreite: | 500 mm | Ladeflächenlänge: | 600 mm | Material: | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Ladeflächenmaterial: | Stahlblech | Farbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft plattformwagen, eurokraft pro, 944546 49, Eigenfertigung, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller |
| | |
| |