Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Kunstleder, Ø 360 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-944120
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3861.1-10
EAN/GTIN:
     4260257712989
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Kunstleder, Ø 360 mm, schwarz.

Bequemes Sitzen durch 90 mm hohe Verbundschaum-Polsterung. Hochwertiger Kunstlederbezug skai®. Schmales, poliertes Aluminium-Fußkreuz für optimale Beinfreiheit.

Diese universelle Stuhlserie ist ideal für Büros, Labore, Krankenhäuser und Arztpraxen geeignet. Zwei verschieden harte Verbundschaumeinlagen im Sitz sorgen dafür, dass selbst nach Jahren der Nutzung die Polsterform nahezu unverändert bleibt und hohen Sitzkomfort bietet. Die schnelle und bequeme Verstellung der Sitzhöhe wird durch eine Gasfeder mit Ringauslösung ermöglicht. Die Rollen sind lastabhängig gebremst, was für zusätzliche Sicherheit sorgt, indem sie nur unter Belastung rollen. Die Anlieferung erfolgt zerlegt, was eine leichte Montage ermöglicht. Die 90 mm hohe Verbundschaum-Polsterung gewährleistet ein komfortables Sitzgefühl . Der hochwertige Kunstlederbezug skai® ist nicht nur langlebig , sondern auch leicht zu reinigen, und das schmale, polierte Aluminium-Fußkreuz bietet optimale Beinfreiheit, was den Komfort weiter erhöht.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Aluminium, verchromt
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
540 - 720 mm
Sitzdurchmesser:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, laborhocker, 944120 49, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 135,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 135,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 148,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 154,94*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 158,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-08
ab € 107,20*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 107,36*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
09.01.3861
ab € 125,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.