Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker aus Edelstahl, Sitzhöhe 500 mm, VE 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapelhocker aus Edelstahl
Stapelhocker aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-944119
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6x3250.336
EAN/GTIN:
     4260257712804
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 500mm
stapelhocker
lotz stapelhocker
Stapelhocker aus Edelstahl, Sitzhöhe 500 mm, VE 6 Stk.

Pflegeleicht, robust und langlebig.

Edelstahl-Ausführung Ideal für Feucht- und Kühlräume sowie bei erhöhter Anforderung an Sterilität etc. Sitz aus blauem PU-Schaum.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
4-beinig
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gestellfarbe:
Edelstahl
Sitzfarbe:
blau
Sitzhöhe:
500 mm
Sitzdurchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: 944119 49, Arbeitshocker, Hocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstuhl, Stapelstühle, Werkstatthocker, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 147,18834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.046,21*
€ 1.244,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.030,31*
€ 1.226,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1.020,01*
€ 1.213,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 983,51*
€ 1.170,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 944,17*
€ 1.123,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.