Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-941866 Herst.-Nr.: OPEN POINT P,OP100 G04 EAN/GTIN: 4014296972671 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl OPEN POINT P, Netzrückenlehne schwarz, ohne Armlehnen, Sitzbezug orange.
Atmungsaktive Netz-Lehne. Flachsitz mit Knierolle. Permanentkontaktmechanik.
Sitzmaterial aus 100% Polypropylen, pflegeleichter Stoffbezug. Netz-Rückenlehnenmaterial aus 100% Polyester, schwarz. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Moderner Drehstuhl mit atmungsaktiver Netz-Rückenlehne, über Rastermechanik in der Höhe verstellbar. Mit bequemem Mulden-Flachsitz mit komfortabler Knierolle für hohen Sitzkomfort. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polypropylen (PP), Polyester | Bezugsfarbe: | orange, schwarz | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Polyamid | Sitzmechanik: | Permanentkontaktmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 430 - 510 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 580 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürostuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 941866 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| | |
| |