Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl OPEN POINT P, Netzrückenlehne schwarz, ohne Armlehnen, Sitzbezug royalblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl OPEN POINT P
Bürostuhl OPEN POINT P
Bürostuhl OPEN POINT P
Artikel-Nr.:
     103-941864
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OPEN POINT P,OP100 G26
EAN/GTIN:
     4014296972695
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl OPEN POINT P, Netzrückenlehne schwarz, ohne Armlehnen, Sitzbezug royalblau.

Atmungsaktive Netz-Lehne. Flachsitz mit Knierolle. Permanentkontaktmechanik.

Moderner Drehstuhl mit Sitzmaterial aus 100% Polypropylen und pflegeleichtem Stoffbezug. Die atmungsaktive Netz-Rückenlehne aus 100% Polyester ist in Schwarz gehalten und über eine Rastermechanik in der Höhe verstellbar. Das Gestell ist in Graphitschwarz RAL 9011 gefertigt, und der Stuhl ist standardmäßig mit Rollen für weiche Böden ausgestattet. Besonders hervorzuheben ist der bequeme Mulden-Flachsitz mit einer komfortablen Knierolle, die hohen Sitzkomfort gewährleistet. Die Permanentkontaktmechanik passt sich ständig Ihren Bewegungen an und unterstützt so eine dynamische Sitzhaltung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Moderner Drehstuhl mit atmungsaktiver Netz-Rückenlehne, über Rastermechanik in der Höhe verstellbar. Mit bequemem Mulden-Flachsitz mit komfortabler Knierolle für hohen Sitzkomfort.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP), Polyester
Bezugsfarbe:
royalblau, schwarz
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
430 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Topstar, 941864 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 151,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 149,19*
€ 185,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.