Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-941858 Herst.-Nr.: OPEN POINT SY,OP200 G20 EAN/GTIN: 4014296972640 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl OPEN POINT SY, ohne Armlehnen, Netzrückenlehne schwarz, Bezug schwarz.
Atmungsaktive Netz-Lehne. Bandscheibensitz. Punktsynchronmechanik.
Sitzmaterial aus 100% Polypropylen, pflegeleichter Stoffbezug. Netz-Rückenlehnenmaterial aus 100% Polyester, schwarz. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Nicht nur in trendiger Optik, sondern auch bequem und gesund dank Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polypropylen (PP), Polyester | Bezugsfarbe: | schwarz | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Polyamid | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 430 - 510 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 580 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürodrehstuhl schwarz ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 941858 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| | |
| |