Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANA-Steckregal, Grundregal, Bodenbreite 800 mm, 5 Böden, Bodentiefe 400 mm, Fachlast 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANA-Steckregal
CLEANA-Steckregal
CLEANA-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-941453
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     141189
EAN/GTIN:
     4260035214179
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal
CLEANA-Steckregal, Grundregal, Bodenbreite 800 mm, 5 Böden, Bodentiefe 400 mm, Fachlast 200 kg.

Ideal für Gastronomie, Hotellerie, Wäschereien, Büros und Lagerräume. Mit hochwertiger, innovativer, lebensmittelgeeigneter CLEANA-Beschichtung - dadurch sind die CLEANA-Regale zur Lagerung von Lebensmitteln und Textilien geeignet. Lebensmitteleignung der CLEANA-Beschichtung vom Institut für Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Umweltanalytik Nehring aus Braunschweig bestätigt - dadurch sind die CLEANA-Regale eine mögliche preiswerte Alternative zu Edelstahl-Regalen. Temperaturbeständigkeit der CLEANA-Regale: -20 °C bis +40 °C. CLEANA-Beschichtung ist schwitzwasserfest, ohne Blasenbildung und ohne Glanzverlust. Optimale mechanische Eigenschaften der CLEANA-Beschichtung: Da auf feuerverzinktem Untergrund aufgebracht, tritt auch bei beschädigter Oberfläche keine Verrostung ein. Alle Kanten gerundet, somit keine Verletzungsgefahr. Durch die Baukastenkonstruktion der Fachböden ist eine besonders leichte Steckmontage möglich. Verstellraster der Fachebenen: 30 mm.

Das Pulverlacksystem CLEANA, weiß erfüllt als Beschichtung von Regalsystemen für den direkten Lebensmittelkontakt (auch unverpackte Lebensmittel) die strengen Anforderungen, die gemäß Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie gemäß Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 zu stellen sind (STJR09-070, 15.07.2010). Regalaussteifung durch mitgelieferte Kreuzdiagonale in jedem Grundregal und in jedem zweiten Anbauregal nötig.

Regal-Außenmaße: Grundregal Bodenbreite + 50 mm, Bodentiefe + 20 mm. Anbauregal Bodenbreite + 10 mm, Bodentiefe + 20 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +40 °C
Ständerfarbe:
reinweiß RAL 9010
Regalhöhe:
1920 mm
Regalart:
Grundregal
Oberfläche:
beschichtet
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht und schwitzwasserfest
Material:
Stahl
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelregal grundfeld, hygiene steckregal, scholz grundregal, 941453 49, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Regal, Regale, Regale für Warenpräsentation, Regal für Warenpräsentation, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,31*
€ 522,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,48*
€ 511,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,15*
€ 491,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,61*
€ 436,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scholz
041089
ab € 38,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.