Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2000 mm, Fachbodenbreite 2500 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Stahlböden
Großfach-Steckregal mit Stahlböden
Großfach-Steckregal mit Stahlböden
Artikel-Nr.:
     103-941195
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA20525B
EAN/GTIN:
     4250623702645
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2000 mm, Fachbodenbreite 2500 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Anbauregal.

Mit bündig eingelegten Stahlböden. Sehr gute Raumausnutzung. Flexibel lagern durch schnelle Steckmontage. Regalbauteile verzinkt. Fachebenen mit bündig eingelegten Stahlfachböden.

Fachbodenbreite 2500 mm = 2 x 750 mm + 1 x 1000 mm

Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 70 mm, Bodentiefe + 35 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 20 mm, Bodentiefe + 35 mm. Feldlasten: 1200 kg - 2000 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion:
gesteckt
Gesamttiefe:
535 mm
Gesamtbreite:
2520 mm
Feldlast:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal ar 2000x2500x800mm, schwerlastregal, schwerlastregal af, hofe, 941195 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Steckregale, Weitspannregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,33*
€ 349,08*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,89*
€ 351,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,00*
€ 358,19*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 268,26*
€ 366,12*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,12*
€ 369,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20515B
ab € 215,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20520B
ab € 206,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20522B
ab € 276,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB05025
ab € 81,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.