Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde-Palettenwanne, aus Polyethylen (LDPE), Volumen 40 l, ohne Rost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebinde-Palettenwanne
Kleingebinde-Palettenwanne
Kleingebinde-Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-941152
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     ST1-40-B-BK/D
EAN/GTIN:
     5055644207792
Suchbegriffe:
Paletten-Auffangwanne
Palettenauffangwanne
Palettenwanne
paletten auffangwanne
Kleingebinde-Palettenwanne, aus Polyethylen (LDPE), Volumen 40 l, ohne Rost.

Vorschriftsmäßige Lagerung und Transport von kleinen Gebinden. Wannen passen - auch kombiniert - ideal auf Europaletten. Stapelbar. Rutschsichere Rostoberfläche. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Aus Polyethylen (LDPE) - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Auffangvolumen:
40 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
155 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: 941152 49, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Umweltauffangwanne, Umweltauffangwannen, Umweltpalette, Umweltpaletten, Umweltschutzpalette, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.