Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung, LxBxH 800 x 800 x 545 mm, ohne Rost, grün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung
Artikel-Nr.:
     103-941047
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     941047
EAN/GTIN:
     4052462033481
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung, LxBxH 800 x 800 x 545 mm, ohne Rost, grün RAL 6011.

Ohne Rost platzsparend stapelbar. Besonders robust und langlebig durch zweiseitige Randprofilierung. Einfahrbügel für einfachen und sicheren Transport mit Stapler oder Hubwagen, Unterfahrhöhe 100 mm. Fässer und Kleingebinde vorschriftsmäßig lagern, ohne Rost platzsparend ineinander stapelbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.

Aus 3-mm-Stahlblech, farbig lackiert (ähnlich Ihrer Firmenfarbe bzw. zur Farbcodierung der gelagerten Medien) oder feuerverzinkt. Durch konische Bauform platzsparend ineinander stapelbar (ohne Rost).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
229 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
545 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 941047 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,20*
€ 352,59*
€ 4,95*
ab € 301,68*
€ 352,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,40*
€ 386,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,82*
€ 388,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,70*
€ 417,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,90*
€ 497,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.