Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal, doppelseitig, Ständerhöhe 2500 mm, Grundregal, Feldlast 11920 kg, enzianblau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarmregal, doppelseitig
Kragarmregal, doppelseitig
Kragarmregal, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-929582
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     929582
EAN/GTIN:
     4061753051608
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal, doppelseitig, Ständerhöhe 2500 mm, Grundregal, Feldlast 11920 kg, enzianblau RAL 5010.

Schlagfeste Kunststoffbeschichtung. Langgutlagerung. In verschiedenen Farben erhältlich.

Komplett-Regale aus hochwertigem Kaltprofil-U-Stahl, mit schlagfester Kunststoffbeschichtung in Blau, Grün oder Grau. Regal-Ständer aus Kastenprofilen mit angeschweißtem Fuß. Schlagfeste Kunststoffbeschichtung enzianblau RAL 5010, resedagrün RAL 6011 oder lichtgrau RAL 7035. Fußlänge des Ständers wie Kragarmlänge. Bitte bei Komplett-Regalen beachten: Für Regalanlagen (ein Grundfeld und mehrere Anbaufelder) ergibt sich die Gesamtfachlast aus der Summe der Einzelarmlasten. Bei Bedarf Abrollsicherungen (siehe Zubehör) mitbestellen, nicht nachrüstbar. Falls die Abrollsicherungen für den Ständerfuß benötigt werden, bitte unbedingt die entsprechende Anzahl in der Bestellung angeben. Je Regalständer liefern wir 2 Schwerlastanker mit.

Fachlasten je Regalseite Kragarm-Länge 500 mm: Grundregal: 800 kg Anbauregal: 400 kg Kragarm-Länge 750 - 1000 mm: Grundregal: 1000 kg Anbauregal: 500 kg Pro Feld wird 1 Paar Längsverbinder benötigt. Kreuzverbände (siehe Zubehör) werden in jedem 5. Feld eingesetzt, jedoch mindestens 1x pro Regalzeile.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Konstruktion:
gesteckt
Regalausführung:
doppelseitig
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Regalständer:
2 Stück
Ausstattung Kragarmregale:
mit Kragarmen
Bauart Kragarmregale:
superschwere Bauart
Ständerhöhe:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, Kragarmregal-Ständer doppelseitig, Ständer für Kragarmregal doppelseitig, kragarmregal doppelseitig 2 ständer, kragarmregal beidseitig, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 929582 49, Doppelregal, Doppelregale, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagergestell, Lagergestelle, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stangenregal, Stangenregale, Tragarmgestell, Tragarmgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.960,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.204,31*
€ 2.623,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,40*
€ 2.557,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.050,04*
€ 2.439,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,55*
€ 2.377,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,63*
€ 2.333,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.