Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm-Komplettregal, Ständerhöhe 2700 mm, einseitig, Länge 5100 mm, Tiefe 850 mm, einseitig, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarm-Komplettregal, Ständerhöhe 2700 mm
Kragarm-Komplettregal, Ständerhöhe 2700 mm
Artikel-Nr.:
     103-929447
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     929447
EAN/GTIN:
     4061753053275
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
eurokraft kragarmregal einseitig
Kragarm-Komplettregal, Ständerhöhe 2700 mm, einseitig, Länge 5100 mm, Tiefe 850 mm, einseitig, grün.

Mittelschwere Bauart. Gesteckte Konstruktion. Langgutlagerung.

Bestehend aus Ständern, Kragarmen für Langgutlagerung, Horizontalverbindern, Dübeln und Unterlegeblechen. Die Anzahl Lagerebenen versteht sich einschließlich der Lagerebene auf den Ständerfüßen. Bei den Regalen der mittelschweren Bauart sind die Abrollsicherungen nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte extra bestellen (siehe Zubehör). Falls die Abrollsicherungen für den Ständerfuß benötigt werden, bitte unbedingt die entsprechende Anzahl in der Bestellung angeben. Die Regale müssen auf festem Grund stehen. Die Ständer müssen im Boden verdübelt werden. Die Kragarme dürfen nicht länger sein als die Ständer-Nutztiefe.

Ständerabstand 1000 mm.
Weitere Informationen:
Regallänge:
5100 mm
Regalart:
Regalkombination
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Konstruktion:
gesteckt
Regalausführung:
einseitig
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Anzahl Regalständer:
6 Stück
Ausstattung Kragarmregale:
mit Kragarmen
Bauart Kragarmregale:
mittelschwere Bauart
Ständerhöhe:
2700 mm
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal-ständer einseitig, eurokraft pro, 929447 49, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagergestell, Lagergestelle, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stangenregal, Stangenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.401,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.709,78*
€ 4.414,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.622,52*
€ 4.310,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.488,42*
€ 4.151,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,06*
€ 4.080,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.401,66*
€ 4.047,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.