Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm-Komplettregal, doppelseitig, Ständerhöhe 2100 mm, Länge 3100 mm, Tiefe 2 x 600 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarm-Komplettregal, doppelseitig
Kragarm-Komplettregal, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-929327
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     929327
EAN/GTIN:
     4061753052469
Suchbegriffe:
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Kragarm-Komplettregal, doppelseitig, Ständerhöhe 2100 mm, Länge 3100 mm, Tiefe 2 x 600 mm, grün.

Leichte Bauart. Traglast 3500 kg. Langgutlagerung.

Bestehend aus Ständern, Kragarmen für Langgutlagerung (leichte Bauart mit Abrollsicherungen für Kragarme und Ständerfüße), Horizontalverbindern, Dübeln und Unterlegeblechen. Die in der Tabelle genannte Anzahl Lagerebenen versteht sich einschließlich der Lagerebene auf den Ständerfüßen. Falls die Abrollsicherungen für den Ständerfuß benötigt werden, bitte unbedingt die entsprechende Anzahl in der Bestellung angeben. Die Regale müssen auf festem Grund stehen. Die Ständer müssen im Boden verdübelt werden. Die Kragarme dürfen nicht länger sein als die Ständer-Nutztiefe. Ständerabstand 1000 mm
Weitere Informationen:
Regallänge:
3100 mm
Regalart:
Regalkombination
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Konstruktion:
verschweißt und verschraubt
Regalausführung:
doppelseitig
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Anzahl Regalständer:
4 Stück
Ausstattung Kragarmregale:
mit Kragarmen
Bauart Kragarmregale:
leichte Bauart
Ständerhöhe:
2100 mm
Weitere Suchbegriffe: Ständer für Kragarmregal doppelseitig, kragarmregal beidseitig, eurokraft pro, 929327 49, Doppelregal, Doppelregale, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagergestell, Lagergestelle, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stangenregal, Stangenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,03*
€ 2.315,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,45*
€ 2.282,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,50*
€ 2.169,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,54*
€ 2.103,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,93*
€ 2.027,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.