Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm-Komplettregal, Ständerhöhe 2100 mm, Länge 4100 mm, Tiefe 500 mm, einseitig, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarm-Komplettregal
Kragarm-Komplettregal
Artikel-Nr.:
     103-929307
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     929307
EAN/GTIN:
     4061753051981
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig 5ständer
kragarmregal einseitig
eurokraft kragarmregal einseitig
Kragarm-Komplettregal, Ständerhöhe 2100 mm, Länge 4100 mm, Tiefe 500 mm, einseitig, grün.

Leichte Bauart. Traglast 3500 kg. Langgutlagerung.

Bestehend aus Ständern, Kragarmen für Langgutlagerung (leichte Bauart mit Abrollsicherungen für Kragarme und Ständerfüße), Horizontalverbindern, Dübeln und Unterlegeblechen. Die Anzahl Lagerebenen versteht sich einschließlich der Lagerebene auf den Ständerfüßen. Falls die Abrollsicherungen für den Ständerfuß benötigt werden, bitte unbedingt die entsprechende Anzahl in der Bestellung angeben. Die Regale müssen auf festem Grund stehen. Die Ständer müssen im Boden verdübelt werden. Die Kragarme dürfen nicht länger sein als die Ständer-Nutztiefe.

Ständerabstand 1000 mm.
Weitere Informationen:
Regallänge:
4100 mm
Regalart:
Regalkombination
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Konstruktion:
verschweißt und verschraubt
Regalausführung:
einseitig
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Anzahl Regalständer:
5 Stück
Ausstattung Kragarmregale:
mit Kragarmen
Bauart Kragarmregale:
leichte Bauart
Ständerhöhe:
2100 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 929307 49, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagergestell, Lagergestelle, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stangenregal, Stangenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,71*
€ 1.940,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,09*
€ 1.914,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,72*
€ 1.821,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,47*
€ 1.762,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,67*
€ 1.697,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.