Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm für Langgut- und Fachbodenlagerung, Bauart leicht, Nutztiefe 600 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarm für Langgut- und Fachbodenlagerung
Kragarm für Langgut- und Fachbodenlagerung
Kragarm für Langgut- und Fachbodenlagerung
Kragarm für Langgut- und Fachbodenlagerung
Artikel-Nr.:
     103-929259
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     929259
EAN/GTIN:
     4061753068651
Suchbegriffe:
Kragarm
eurokraft kragarme
kragarm
kragarm ral 5010
Kragarm für Langgut- und Fachbodenlagerung, Bauart leicht, Nutztiefe 600 mm, blau.

In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. In 3 attraktiven Farben zur Auswahl. Leichte und schnelle Montage.

Für Langgut- und Fachbodenlagerung. Verzinkt mit hinterer Aufkantung in Höhenrichtung.

Die Kragarme dürfen nicht länger sein als die Ständer-Nutztiefe.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Nutztiefe:
600 mm
Traglast:
140 kg
Bauart Kragarmregale:
leichte Bauart
Produkttyp:
Kragarme
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 929259 49, Kragarme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.