Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm-Regalständer, doppelseitig, Ständerhöhe 2100 mm, Traglast 2100 kg, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarm-Regalständer, doppelseitig
Kragarm-Regalständer, doppelseitig
Kragarm-Regalständer, doppelseitig
Kragarm-Regalständer, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-929173
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     929173
EAN/GTIN:
     4061753054456
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig
Kragarm-Regalständer, doppelseitig, Ständerhöhe 2100 mm, Traglast 2100 kg, blau.

Langgutlagerung auf Profil-Kragarmen. Fachbodenlagerung in vier verschiedenen Tiefen. Ringgutlagerung auf gekröpften Rohrkragarmen. Kombinierbar mit allen gängigen Regalen.

Aus Doppel-C-Profil. Einhängung im Raster von 50 mm zur Aufnahme der Kragarme. Fachböden und Sockelböden verzinkt mit hinterer Aufkantung in Höhenrichtung. Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet. Böden, Abrollsicherung, Längs- und Kreuzverbinder verzinkt.

Falls die Abrollsicherungen für den Ständerfuß benötigt werden, bitte unbedingt die entsprechende Anzahl in der Bestellung angeben. Die Regale müssen auf festem Grund stehen. Die Ständer müssen im Boden verdübelt werden. Die Kragarme dürfen nicht länger sein als die Ständer-Nutztiefe. Längsverbinder, verzinkt = 1 Paar/Feld Kreuzverband, verzinkt = In jedem 5. Feld, jedoch min. 1 x pro Anlage. Längsverbinder und Kreuzverband bitte bei der Bestellung NICHT vergessen. Ständerabstand (Mitte/Mitte) 1000 mm und 1250 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Konstruktion:
geschweißt
Bauart Kragarmregale:
mittelschwere Bauart
Farbe:
blau
Verstellraster:
50 mm
Traglast:
2100 kg
Ständerhöhe:
2100 mm
Ständerausführung:
doppelseitig
Nutztiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 929173 49, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Kragarmregalständer, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Ständer, Stangenregal, Stangenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.