| |
|
| Artikel-Nr.: 103-929154 Herst.-Nr.: 929154 EAN/GTIN: 4061753054401 |
| |
|
| | |
| Kragarm-Regalständer, doppelseitig, Ständerhöhe 2100 mm, Traglast 3300 kg, grau.
Langgutlagerung auf Profil-Kragarmen. Fachbodenlagerung in vier verschiedenen Tiefen. Ringgutlagerung auf gekröpften Rohrkragarmen. Kombinierbar mit allen gängigen Regalen.
Aus Doppel-C-Profil. Einhängung im Raster von 50 mm zur Aufnahme der Kragarme. Fachböden und Sockelböden verzinkt mit hinterer Aufkantung in Höhenrichtung. Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet. Böden, Abrollsicherung, Längs- und Kreuzverbinder verzinkt.
Falls die Abrollsicherungen für den Ständerfuß benötigt werden, bitte unbedingt die entsprechende Anzahl in der Bestellung angeben. Die Regale müssen auf festem Grund stehen. Die Ständer müssen im Boden verdübelt werden. Die Kragarme dürfen nicht länger sein als die Ständer-Nutztiefe. Längsverbinder, verzinkt = 1 Paar/Feld Kreuzverband, verzinkt = In jedem 5. Feld, jedoch min. 1 x pro Anlage. Längsverbinder und Kreuzverband bitte bei der Bestellung NICHT vergessen. Ständerabstand (Mitte/Mitte) 1000 mm und 1250 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Konstruktion: | geschweißt | Bauart Kragarmregale: | mittelschwere Bauart | Farbe: | grau | Verstellraster: | 50 mm | Traglast: | 3300 kg | Ständerhöhe: | 2100 mm | Ständerausführung: | doppelseitig | Nutztiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 929154 49, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Kragarmregalständer, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Ständer, Stangenregal, Stangenregale |
| | |
| |