Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal-Fachebene, Traversenlänge 1800 mm, LxT 1800 x 1100 mm, grün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal-Fachebene
Schwerlastregal-Fachebene
Schwerlastregal-Fachebene
Artikel-Nr.:
     103-929108
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     929108
EAN/GTIN:
     4061753056436
Suchbegriffe:
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Boden für Schwerlastregal
Schwerlastregalauflage
Schwerlastregal-Fachebene, Traversenlänge 1800 mm, LxT 1800 x 1100 mm, grün RAL 6011.

Verzinkte Einlageböden. Traversen sind kunststoffbeschichtet, in verschiedenen Farben. Einfache Montage.

Einzelteile für den individuellen Zusammenbau. Kastentraversen mit verzinkten Einlegeböden. Traversen kunststoffbeschichtet.
Weitere Informationen:
Fachlast:
1000 kg
Länge:
1800 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachbodenmaterial:
Stahl, verzinkt
Traversenfarbe:
resedagrün RAL 6011
Einsatzort:
Innenbereich
Produkttyp:
Schwerlastregal-Fachebenen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, eurokraft pro, 929108 49, Fachebene, Fachebenen, Rahmen, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Schwerlastregal, Schwerlastregale, Stützrahmen, Traverse, Traversen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,15*
€ 336,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,32*
€ 333,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.