| |
|
| Artikel-Nr.: 103-928606 Herst.-Nr.: 928606 EAN/GTIN: 4061753066411 |
| |
|
| | |
| Weitspannregal mit verzinkten Stahlböden, Tiefe 600 mm, Traversenlänge 2200 mm, Höhe 2500 mm, Grundfeld, blau.
Schnell aufgebaut durch einfache Steckmontage. Stets umbau- und erweiterungsfähig.
Aufstellfertige Ständerrahmen 50-mm-Einhängeraster für die Fachebenen. Fußplatten zur Bodenbefestigung (Montagematerial bauseits). Traversen / Fachebenen In 4 verschiedenen Längen mit Hakenlaschen. Traversen kunststoffbeschichtet. Stützrahmen und Einlegeböden verzinkt. Weitere Informationen: | | Regalart: | Grundregal | Anzahl Fachebenen: | 4 Stück | Fachlast: | 550 kg | Feldlast: | 6000 kg | Regalhöhe: | 2500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttraverse, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, eurokraft großfachregal, traverse für lagerregal, großfachregal grundregal, eurokraft pro, 928606 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregale, Weitspannregalset, Weitspannregalsets |
| | |
| |