| |
|
| Artikel-Nr.: 103-928475 Herst.-Nr.: 928475 EAN/GTIN: 4061753056764 |
| |
|
| | |
| Weitspannregal-Fachebene komplett mit Einlegeboden, Traversenlänge 1800 mm, Tiefe 1100 mm, Boden verzinkt, blau.
Schnell aufgebaut durch einfache Steckmontage. Stets umbau- und erweiterungsfähig.
Aufstellfertige Ständerrahmen 50-mm-Einhängeraster für die Fachebenen. Fußplatten zur Bodenbefestigung (Montagematerial bauseits). Traversen / Fachebenen In 4 verschiedenen Längen mit Hakenlaschen. Längstraversen kunststoffbeschichtet. Komplett mit Einlegeboden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Traversen / Fachebenen sind bei Einhaltung der max. Stützrahmenbelastung laut Belastungsdiagramm möglich. Achtung: Jedes Regalfeld muss mindestens 2 Fachböden enthalten. Weitere Informationen: | | Fachbodenmaterial: | Stahl, verzinkt | Tiefe: | 1100 mm | Fachlast: | 500 kg | Traversenfarbe: | enzianblau | Traversenlänge: | 1800 mm | Bodenausführung: | Stahleinlegeboden, verzinkt | Produkttyp: | Weitspannregal-Fachebenen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, weitspannregal fachboden verzinkt, lagerregal metallplatte, eurokraft pro, 928475 49, Fachboden, Fachböden, Fachebene, Fachebenen, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden |
| | |
| |