| |
|
| Artikel-Nr.: 103-928454 Herst.-Nr.: 928454 EAN/GTIN: 4061753056276 |
| |
|
| | |
| Weitspannregal-Stützrahmen, verzinkt, Rahmenhöhe 2000 mm, Rahmentiefe 1100 mm.
Schnell aufgebaut durch einfache Steckmontage. Stets umbau- und erweiterungsfähig.
Aufstellfertige Ständerrahmen 50-mm-Einhängeraster für die Fachebenen. Fußplatten zur Bodenbefestigung (Montagematerial bauseits). Traversen / Fachebenen In 4 verschiedenen Längen mit Hakenlaschen. Stiele und Fachwerk der Stützrahmen sowie Fußplatten verzinkt. Profilbreite 70 mm. Für maximale Feldlast und Fachhöhen siehe Diagramm. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, verzinkt | Rahmenhöhe: | 2000 mm | Tiefe: | 1100 mm | Farbe: | verzinkt | Stützrahmenbreite: | 70 mm | Verstellraster: | 50 mm | Feldlast: | 6000 kg | Produkttyp: | Weitspannregal-Stützrahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 928454 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Stützrahmen, Weitspannregal, Weitspannregale |
| | |
| |