Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Großfachregal, Feldlast max. 4000 kg, HxBxT 2000 x 2700 x 800 mm, Grundfeld, grün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspann-Großfachregal
Weitspann-Großfachregal
Weitspann-Großfachregal
Weitspann-Großfachregal
Artikel-Nr.:
     103-928420
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928420
EAN/GTIN:
     4061753064660
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Weitspann-Großfachregal, Feldlast max. 4000 kg, HxBxT 2000 x 2700 x 800 mm, Grundfeld, grün RAL 6011.

Komplett mit Spanplatten-Böden. Einfache Steckmontage.

Stützrahmen Verzinkt, mit Fußplatte. 50-mm-Einhängeraster. Fachebenen Komplett mit Traversen, kunststoffbeschichtet. Bündig eingelegte Spanplatten , natur, V20, E1. Stärke 22 mm. Verzinkte Unterzüge.

Außenmaße Länge Grundregal 1490 / 2840 mm. Anbauregal 1420 / 2770 mm. Tiefe = Fachtiefe.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
3 Stück
Fachlast:
500 kg
Feldlast:
4000 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Breite:
2840 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft großfachregal, großfachregal grundregal, großfachregal mit 3 ebenen, eurokraft pro, 928420 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Industrieregal, Industrieregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Regalwand, Regalwände, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,05*
€ 831,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,85*
€ 811,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 675,03*
€ 803,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,16*
€ 791,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,67*
€ 761,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.