Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Großfachregal, Feldlast max. 4000 kg, HxBxT 2500 x 1350 x 1100 mm, Grundfeld, blau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspann-Großfachregal
Weitspann-Großfachregal
Weitspann-Großfachregal
Artikel-Nr.:
     103-928395
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928395
EAN/GTIN:
     4061753065834
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Weitspann-Großfachregal, Feldlast max. 4000 kg, HxBxT 2500 x 1350 x 1100 mm, Grundfeld, blau RAL 5010.

Komplett mit Spanplatten-Böden. Einfache Steckmontage.

Stützrahmen Verzinkt, mit Fußplatte. 50-mm-Einhängeraster. Fachebenen Komplett mit Traversen, kunststoffbeschichtet. Bündig eingelegte Spanplatten , natur, V20, E1. Stärke 22 mm. Verzinkte Unterzüge.

Außenmaße Länge Grundregal 1490 / 2840 mm. Anbauregal 1420 / 2770 mm. Tiefe = Fachtiefe.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
4 Stück
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
4000 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Breite:
1490 mm
Tiefe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft großfachregal, großfachregal grundregal, weitspannregal, eurokraft pro, 928395 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Industrieregal, Industrieregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Regalwand, Regalwände, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,70*
€ 805,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,22*
€ 780,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 649,65*
€ 773,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,97*
€ 744,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,36*
€ 708,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,75*
€ 673,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.