Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 600 mm, Grundregal Rot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, farbig
Großfachregal, farbig
Großfachregal, farbig
Artikel-Nr.:
     103-928316
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928316
EAN/GTIN:
     4061753060938
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 600 mm, Grundregal Rot RAL 3000.

Komplett mit Stahlblechböden.

Stützen Verzinkt oder farbig beschichtet, mit Fußplatten. Einfache Steckmontage. Fachebenen Verzinkte Traversen mit bündig eingelegten, verzinkten 2-teiligen Stahlblechböden. Kompletthöhe 53 mm. Verstellraster 40 mm.

Außenmaße Grundfeld Länge 2050 mm. Anbaufeld Länge 2000 mm. Tiefe = Bodentiefe. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
feuerrot RAL 3000
Regalhöhe:
1990 mm
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl, farbig beschichtet
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
40 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Gesamtbreite:
2050 mm
Feldlast:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, eurokraftpro großfach-steckregal grundregal, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, eurokraft pro, 928316 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,98*
€ 604,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,44*
€ 593,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,45*
€ 587,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,26*
€ 584,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,03*
€ 561,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
928311
ab € 86,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.