Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 800 mm, Grundregal Blau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, farbig
Großfachregal, farbig
Großfachregal, farbig
Großfachregal, farbig
Artikel-Nr.:
     103-928301
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928301
EAN/GTIN:
     4061753061003
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 800 mm, Grundregal Blau RAL 5010.

Komplett mit Stahlblechböden.

Stützen Verzinkt oder farbig beschichtet, mit Fußplatten. Einfache Steckmontage. Fachebenen Verzinkte Traversen mit bündig eingelegten, verzinkten 2-teiligen Stahlblechböden. Kompletthöhe 53 mm. Verstellraster 40 mm.

Außenmaße Grundfeld Länge 2050 mm. Anbaufeld Länge 2000 mm. Tiefe = Bodentiefe. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
enzianblau RAL 5010
Regalhöhe:
1990 mm
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl, farbig beschichtet
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
40 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamtbreite:
2050 mm
Feldlast:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, eurokraftpro großfach-steckregal grundregal, grund regal, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 928301 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,19*
€ 701,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,87*
€ 693,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,50*
€ 683,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,43*
€ 657,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,09*
€ 593,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
928312
ab € 113,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.