Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Metall-Inneneimer, Volumen 50 l, BxHxT 305 x 725 x 400 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Metall-Inneneimer
Abfallsammler mit Metall-Inneneimer
Artikel-Nr.:
     103-928141
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631031641
EAN/GTIN:
     8713631031641
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallsammler mit Metall-Inneneimer, Volumen 50 l, BxHxT 305 x 725 x 400 mm, blau.

Robuste Ausführung aus pulverbeschichtetem Aluminium. Feuer- und geruchshemmend.

Das Gestell kann unter Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
725 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
blau
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen blau, 928141 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 370,22*
€ 473,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,62*
€ 473,36*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 442,76*
€ 598,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,36*
€ 563,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,78*
€ 560,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,79*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 214,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.