Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 60 l, BxHxT 480 x 960 x 250 mm, schwarzgrau RAL 7021.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Artikel-Nr.:
     103-927990
Herst.-Nr.:
     45032
EAN/GTIN:
     4030695450329
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 60 l, BxHxT 480 x 960 x 250 mm, schwarzgrau RAL 7021.

Mit Regenschutzdach und beidseitigen Einwurf. Zigaretteneinwurf-Blenden aus poliertem Edelstahl. Einfache Entleerung durch Kippmechanismus.

Zur freien Aufstellung, zusätzliche Bodenbefestigung möglich.

Abschließbar - inklusive einem Schlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
schwarzgrau RAL 7021
Volumen Abfallbehälter:
60 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
schwarzgrau RAL 7021
Volumen Ascher:
9 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallstation edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, standascher eckig, VAR, 927990 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Zigarettensammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 347,50*
€ 455,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,63*
€ 455,35*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 364,49*
€ 470,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,36*
€ 514,19*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 380,27*
€ 520,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,10*
€ 530,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,01*
€ 483,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,38*
€ 450,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 77,09*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 48,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.