| |
|
| Artikel-Nr.: 103-927069 Herst.-Nr.: 8713631021741 EAN/GTIN: 8713631021741 |
| |
|
| | |
| Abfallsammler mit Aschereinsatz und Schutzdach, Volumen 72 l, BxHxT 500 x 955 x 500 mm, feuerrot.
Gesamtvolumen inklusive Einwurf: 80 l. Ausgestattet mit schwarzem Aschereinsatz und verchromten Sieb. Inneneimer aus Metall. Inklusive Befestigungsmaterial für Bodenmontage. Befüllbar mit Sand.
Diese Ascher-Abfall-Kombination mit abnehmbarem Dach und drei Einwurfmöglichkeiten ist geeignet für den intensiven Gebrauch im Außenbereich. Der Abfalleimer ist verschließbar und zum Lieferumfang gehört ein Dreiecksschlüssel. Die gesamte Ascher-Abfall-Kombination besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl. Weitere Informationen: | | Höhe: | 955 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 500 mm | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Farbe Abfallbehälter: | feuerrot RAL 3000 | Volumen Abfallbehälter: | 72 Liter | Material Ascher: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, 927069 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Zigarettensammler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,40* | € 343,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,84* | € 343,81* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,49* | € 347,13* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 269,08* | € 347,77* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,82* | € 376,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|