Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank, 4 Abteile, Türen enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-926982
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7122510
EAN/GTIN:
     4250618220901
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Garderobenschrank, 4 Abteile, Türen enzianblau.

Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem - mehr Einzelfächer pro Umkleide. Knickfreie Aufbewahrung langer Kleidungsstücke. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 verschiebbare Kleiderhaken. Abteilbreite 200 / 400 mm. Innenmaße pro Abteil: Höhe 395 / 1305 mm, Breite 200 / 398 mm und Tiefe 475 mm. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Doppelelement mit 4 Abteilen.

Montierte Anlieferung. Viele weitere Sonderlackierungen erhalten Sie gegen einen geringen Aufpreis. Projektplanung und -beratung: selbstverständlich stehen Ihnen bei allen Fragen unsere Fachberater zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
200/400 mm
Material:
Stahlblech, geschweißt
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Wolf, 926982 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Z-Schrank, Z-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,52*
€ 1.338,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,48*
€ 1.276,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,10*
€ 1.227,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,76*
€ 1.148,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.