Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter, mit 4 Fächern, VE 2 Stück, für Format DIN A4.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Artikel-Nr.:
     103-926294
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2X926295
EAN/GTIN:
     3660141239126
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter, mit 4 Fächern, VE 2 Stück, für Format DIN A4.

2 Verpackungseinheiten à 4 Fächer! Volle Sicht auf die Prospekte durch transparente Fenster. Fächer können über- oder nebeneinander angebracht werden - unendliche Erweiterungsmöglichkeiten.

Stabiles Polypropylen, alufarben. Transparente Kunststoff-Sichtfenster für Vollansicht. Fülltiefe je Fach ca. 23 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.

Jede Verpackungseinheit besteht aus vier Einzelhalterungen, die einfach ineinandergeschoben werden und dann mehrfach über- oder nebeneinander angebracht werden können.

Querformat auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Anzahl Fächer:
4 Stück
Fülltiefe pro Fach:
23 mm
Fachmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Polypropylen (PP)
Breite:
464 mm
Höhe:
730 mm
Tiefe:
90 mm
Fachfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 926294 49, Broschürenhalter, Halter, Halterung, Halterungen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektträger, Wanddisplay, Wanddisplays, Wandprospektträger, Werbetafel, Werbetafeln, Zeitschriftenregal, Zeitschriftenregale, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,85*
€ 42,76*
2 Tage
9
pro Satz
€ 5,95*
ab € 34,56*
€ 46,12*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,27*
€ 46,13*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 37,04*
€ 50,86*
Lager 103
24
pro Satz
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 85,33*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 85,33*
€ 101,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 84,41*
€ 100,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,71*
€ 90,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,74*
€ 85,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 66,21*
€ 78,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 65,16*
€ 77,54
pro Satz
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,38*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.