Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat, Einzelmatte, LxB 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Artikel-Nr.:
     103-925917
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010002
EAN/GTIN:
     5060087950488
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat, Einzelmatte, LxB 1200 x 900 mm.

Beständig gegen Wasser, Säuren und Fettlöser. Beliebig erweiterbar. Hohe Rutschfestigkeit.

Aus Naturgummi. Besonders dort geeignet, wo längere Zeit gearbeitet wird. Mindert Rücken- und Beinbeschwerden. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 13 kg/m². Farbe Schwarz.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
14 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Gewicht:
18 kg
Flächengewicht:
13 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 925917 49 (aem22), Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Modulmatte, Modulmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 45,14*
€ 55,17*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 45,21*
€ 55,19*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 46,45*
€ 56,53*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 45,61*
€ 61,48*
Lager 103
73
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 87,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 69,97*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 40,09*
Ähnlich
Coba Plastics
C29640
ab € 31,87*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.