Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 70 mm, rot, LxB 74 x 74 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924710
Herst.-Nr.:
     11400 01 11
EAN/GTIN:
     4031022027269
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen lxbxh 74x74x70 mm
einsatz kasten
Einsatzkasten, Höhe 70 mm, rot, LxB 74 x 74 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
74 mm
Außenbreite:
74 mm
Außenhöhe:
70 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: einsatz- kasten rot, 924710 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 54,90*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 55,57*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 73,95*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 61,85*
€ 77,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,31*
€ 49,16
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.