| |
|
| Artikel-Nr.: 103-918963 Herst.-Nr.: 30522 EAN/GTIN: 4030198305225 |
| |
|
| | |
| PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm, VE 2 Stk.
Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen. Keine bis minimale Verletzungsgefahr.
Weitere Bandbreiten auf Anfrage. Unser PET-Kraftband ist Ihre Lösung für zuverlässige Transportsicherung und Langzeitlagerung von wertvollen Gütern! Das Kompositband zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und minimale Bandausdehnung aus. Es lässt sich ausschließlich mit Metallschnallen oder Hülsen sicher verschließen. Die außergewöhnliche Elastizität ermöglicht ein schonendes und müheloses Nachspannen, bei minimalem Verletzungsrisiko. Die Umreifungsbänder sind nicht nur sicher, sondern auch äußerst vielseitig. Sie eignen sich perfekt zur Sicherung empfindlicher, schwerer und sperriger Fracht sowie zur langfristigen Lagerung - selbst im Freien. Weitere Informationen: | | Material: | PET-Kraftband, gewebt | Bandbreite: | 16 mm | Bandlänge: | 600 m | Reißfestigkeit: | 600 kg | Kerndurchmesser: | 76 mm | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +125 °C | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 16 mm, 600 lfm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, 918963 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Packschnur, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder |
| | |
| |